Sleufscheidingsschot, verzinkt, voor lades breedte 457 mm, 27 E, Voor lade-fronthoogte: 50mm

Artikelnummer: 960490 50
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating verzinkt
Materiaal plaatstaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960490 50
EAN/GTIN 4045197333223
Nummer fabrikant 960490 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsschotten afgestemd op de hoogte van de ladewanden. Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten. Scheidingsschotten vastschroeven aan de ladebodem. Schroeven zie nr. 960530.