• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GARANT easyFix papierrolhouder, Type: 1

Artikelnummer: 955805 1
Korting
€ 97,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 310 mm
Lengte 377 mm
Breedte 238 mm
As-⌀ 32 mm
Nuttige breedte 370 mm
Belastbaarheid 8 kg
Producttype Rolhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955805 1
EAN/GTIN 4062406799038
Nummer fabrikant 955805 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer robuuste en stabiele papierrolhouder met 2 consoles van plaatstaal. Met aluminium as ⌀ 32 mm met kunststof einddoppen. De klep heeft een afscheurrand en blijft omhoog staan voor het comfortabel verwisselen van de rol. De papierrol kan in 2 posities worden geplaatst.
Voorste opname – papierrol ⌀ maximaal: 350 mm.
Achterste opname – papierrol ⌀ maximaal: 250 mm.
Binnenmaat rol ⌀ minimaal: 42 mm 
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Rollen met maximale rolbreedte 370 mm.
Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Tip:

Zie voor bijbehorende reinigingsdoekjes onder nr. 089103 gr. W, nr. 089105 gr. W, nr. 089132 gr. W.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan