easyPick onderdelenbakken-assortiment, 36×24G, Lades met fronthoogte / type: 50/1

Artikelnummer: 950550 50/1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades met fronthoogte / type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Reservoir hoogte 25 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 50 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 36
geschikt voor lades nuttige diepte in G 24
Geschikt voor lades nuttige breedte 900 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 600 mm
Gewicht 2,244 kg
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 950550 50/1
EAN/GTIN 4062406153427
Nummer fabrikant 950550 50/1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Onderdelenbakken van kunststof.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×24G.

T.b.v.:

Lades 36×24G.

Inhoud:

easyPick onderdelenbakken nr. 951210: 9 × Maat 4×4/2; 18 × maat 4×4/1; 12 × maat 6×6/1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles