• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vleugeldeurkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 1000mm

Artikelnummer: 949521 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 70
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 450
  • Deuropeningshoek: 125
  • Hoogteverstelling in raster: 15
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 70 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 450 kg
Deuropeningshoek 125 graden
Hoogteverstelling in raster 15 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte 1.000 mm
Breedte 930 mm
Diepte 400 mm
Nuttige hoogte 830 mm
Aantal legborden 1
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Gewicht 32 kg
Producttype Ordnerkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 949521 1000
EAN/GTIN 4062406082024
Nummer fabrikant 949521 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

verstevigde deuren. DOM-draaigreep met stiftcilinderslot. Legborden verstelbaar in een raster van 15 mm.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035. Deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating, niet met andere lak leverbaar.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan