Uitvoering:
Plaatstaal,
modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met
kabel en
stekkeraansluiting. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd.
Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.
Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):1 x verdeelblok nr.
928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
1 x stekker 5-polig nr.
928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.
Omschrijving:
Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):- Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
- Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
- Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
- Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE) - Veiligheidsklasse 1
- Beschermklasse IP 20.
T.b.v.:
Staanders nr.
928010, hoekstaanders nr.
928030. Montage door
inhangen.
Kleur:
Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.
Tip:
Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd!
Warning:
Beoogd gebruik- Werkbank alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken.
- Storingen die de veiligheid nadelig kunnen beïnvloeden onmiddellijk verhelpen.
- Componenten alleen aan de daarvoor bedoelde boringen monteren. Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
- Voor industrieel gebruik binnen.
- Gebruik op droge en vaste vloeren.
- Alleen in een droge omgeving gebruiken.
Onjuist gebruik- Niet op werkbank plaatsen of zetten.
- Geen personen transporteren.
- Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Niet blootstellen aan water, neerslag of verontreinigingen.
- Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
- Werkbank, werkblad, lades en aflegborden niet overbelasten.
- Niet zelf ombouwen.