Losse essen steel ROTBAND-PLUS 300 mm

Artikelnummer: 8676750
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8676750
EAN/GTIN 4010883867672
Nummer fabrikant 8676750

Omschrijving

Omschrijving:

Gebogen essenhouten handvat DIN 5135
voor vuisten volgens DIN 6475
met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN vuistkop een ROTBAND-PLUS vuist worden

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 2000 g
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Materiaal handvat: As
  • Gebruik/toepassing: Voor alle hamers volgens DIN 6475
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen