• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sleuteltang, Totale lengte: 100mm

Artikelnummer: 813700 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beklengte 13 mm
Spanwijdte 0 mm - 21 mm
totale lengte 100 mm
Producttype Sleuteltang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 813700 100
EAN/GTIN 4003773087281
Nummer fabrikant 86 04 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Parallel geleide, gladde grijpbekken; verchroomde uitvoering.
Tandverstelling met een druk op de knop, en spanhefboom voor hoge persdruk van de bekken. Dankzij de slag tussen de grijpvlakken kan volgens het ratelprincipe worden nagedraaid.
Sleuteltang verchroomd, grepen ruw oppervlak met reliëf. Met één hand te bedienen, drukknoploze fijninstelling door aanschuiven.

Toepassing:

Zonder beschadiging vastpakken van bouten, moeren, verchroomde armaturen etc.

Tip:

Beschermende bekken onder nr. 813725 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan