Stalen schaal

Artikelnummer: 77460001
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77460001
EAN/GTIN 4018754049165
Nummer fabrikant 77460001
L-nummer L60010 1761

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met metrische en inch pitch
  • lengte 300 mm

Kenmerk:

  • Steek onderrand mm: 0,5; 1 mm
  • Steek bovenrand ″: 1/16, 1/32, 1/64 ″
  • Hoogte mm (h): 1 mm
  • Lengte [mm): 300 mm
  • Gewicht: 26 g