Zwenkwiel

Artikelnummer: 71504
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 71504
EAN/GTIN 4017976016603
Nummer fabrikant 71504
L-nummer L90080 516

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van polyamide, naaf met rollager. Verregaand bestendig tegen zout water, logen en zuren. Temperatuurbestendig van -40° bis +90° C.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 350
Wielmaat (mm): 200 x 50
Wielen: Polyamide
Bouwhoogte (mm): 237
Opschroefplaat (mm): 135 x 110
Gat afstand (mm): 105 x 75/80
Schroefgat-Ø (mm): 11