{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rodamiento de rueda | Cojinete de rodillos | |
| Tipo de rueda | Rueda orientable | |
| Tipo de fijación | con atornillado | |
| Anchura de la placa atornillada | 135 mm | |
| Profundidad de la placa atornillada | 110 mm | |
| Distancias de orificios de atornillado | 105 mm; 75 mm; 80 mm | |
| Diámetro del orificio de atornillado | 11 mm | |
| Altura de construcción | 237 mm | |
| Tipo de producto | Rol | |
| Diámetro exterior rueda | 200 mm | |
| Anchura rueda | 50 mm | |
| Material rueda | poliamida | |
| Color neumáticos | color blanco | |
| Material llanta | chapa de acero | |
| Intervalo de empleo | carro transportador | |
| Capacidad de carga en juego | 350 kg |
| Número de artículo | 71504 | |
| EAN / GTIN | 4017976016603 | |
| Número del fabricante | 71504 | |
| Número L | L90080 516 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |