3M™ First Base™ 3 Stootpet 2031216, Elite, marineblauw/grijs, korte klep, 55 mm, 20 st./doos

Artikelnummer: 7100217875
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100217875
EAN/GTIN 04054596712157
Nummer fabrikant 7100217875
L-nummer 097857 SHORT

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Lichtblauw
Biedt schokbescherming voor industrieel gebruik conform en 812:A1
De lichtgewicht microvezelstof vermindert vocht en maakt luchtcirculatie mogelijk
Mesh ventilatie aan de zijkanten en bovenkant voor meer ventilatie
Meer dan 360° reflecterende leidingen verbeteren het zicht en de veiligheid

Omschrijving:

3M™ First Base™ 3 Stootpet Elite voor industrieel gebruik biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Deze pet is gemaakt van een lichtgewicht microvezelstof met een marineblauwe/grijze kleur, en is voorzien van ventilatiegaas aan de zijkant en bovenzijde, met 360° reflecterende banden en een korte kleplengte (55 mm). Dit alles wordt gecombineerd met een flexibele, ergonomische schaal van ABS-kunststof.

Kenmerk:

Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1
Lichtgewicht microvezelstof om vochtigheid te verminderen en luchtcirculatie mogelijk te maken
Ventilatiegaas aan de zijkant en bovenzijde voor ademend vermogen
360° reflecterende banden voor meer zichtbaarheid en veiligheid
Flexibel schaalontwerp voor een goede pasvorm op verschillende hoofdmaten
Verkrijgbaar in 3 kleplengten: Micro (25 mm), kort (55 mm) en standaard (70 mm)
Stijlvol ontwerp in twee kleuren
Plaats voor eigen geborduurd logo

Tip:

Lichte industrie, algemene productie