3M™ Gelaatsscherm, korte klep, acetaat, helder, V4DK

Artikelnummer: 7000108162
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000108162
EAN/GTIN 04046719786480
Nummer fabrikant 7000108162

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge chemische weerstand; anti-fog coating
Goede optische eigenschappen
Vizieren passen op 3M veiligheidshelmen
Het vizier voldoet aan de eisen voor beschermende vizieren met lage impactbescherming

Omschrijving:

Het 3M™ Gelaatsscherm V4DK is ons 1,2 mm dikke, heldere acetaat gelaatsscherm van optische klasse 2, met korte klep. Het is ontwikkeld voor op 3M™ Veiligheidshelmen en biedt bescherming tegen impact met lage energie.

Kenmerk:

gelaatsscherm van celluloseacetaat
Korte klep, optische klasse 2, helder acetaat gelaatsscherm
Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
Dikte: 1,2 mm
Bescherming tegen inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (45 m/s), Klasse F
Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
Markering gelaatsscherm 3M 2 F

Tip:

Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen