Uitvoering:
Productkleur: Groen
Niet geschikt voor buitentoepassing
Totale lengte: 54.86 m
Totale breedte: 50 mm
Maakt een nauwkeurige verfvoorbereiding mogelijk
Omschrijving:
3M™ Scotch® Fine Line Tape 218 heeft een sterke folie rug, is dun en heeft een hoge hechtingskracht, waardoor u uitstekende strakke verflijnen kunt realiseren. Ook geschikt voor andere maskeer- en fixeertoepassingen.
Kenmerk:
Tape is dun en daardoor uitermate geschikt voor meerkleuren afplakwerk
Werkt uitstekend op rondingen en lange stukken
Vocht- en oplosmiddelenbestendig
Taperug zorgt er voor dat je eerder over verse lak kan afplakken, zonder de lak te beschadigen dan bij een papieren tape
Voorzien van natuurrubberlijm voor snelle hechting
Zeer flexibel en bochtenwerk
De lage dikte van de plakband zorgt voor extreem scherpe kleurlijnen
Kan met de hand worden afgescheurd
Tip:
Maskeren van fijne verflijnen
Ideaal voor meerkleuren- en designschilderwerk
Speciale schilderwerken voor auto's, voertuigen, scheep- en luchtvaart
Speciale voertuigcarrosserieën, motorvoertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen