{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Diámetro exterior | 22,5 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 4 mm | |
| Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales internos | no | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 7422 | |
| Longitud total | 60 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos |
| Artikelnummer | 643229 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406062088 | |
| Nummer fabrikant | 643229 4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |