• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

JOKER 6001 Switch steeksleutel/ringratelsleutel, omschakelbaar, 15° gebogen, Sleutelwijdte: 10mm

Artikelnummer: 614875 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 6001 Joker Switch
Sleutelwijdte 10 mm
Sleutellengte L 144 mm
Bekbreedte b 20,3 mm
Bekhoogte h1 5,5 mm
Ringhoogte h2 7 mm
Ring-⌀ D 18 mm
Ringstand 15 graden
Nadraaihoek 4,5 graden
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 614875 10
EAN/GTIN 4013288183903
Nummer fabrikant 05020065001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed.Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.
De bekzijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.
Ringzijde onder hoek van 15°, omschakelbaar.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.