TAG N4.8C IC808 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6004487
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6004487
EAN/GTIN 7291075213263
Nummer fabrikant 6004487
L-nummer L23930 465

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortzaagbladen, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 4,8 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 4,8 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,35 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder