MT LNHT 3005 6ABUT IC908 External & Internal Single-Sided American Buttress Thread Milling Inserts

Artikelnummer: 5669519
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669519
EAN/GTIN 7291075377033
Nummer fabrikant 5669519
L-nummer L24290 167

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrezen met WSP, wisselplaatlengte (INSL) 30 mm, wisselplaatdikte (S1) 5,6 mm, wisselplaatbreedte (W1) 16,7 mm, schroefdraadafstand (TP) 4,233 mm, schroefdraad per inch (TPI) 6 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 5,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 16,7 mm
  • Draadvorm Type (THFT) ABUT
  • Schroefdraadspoed (TP) 4.233 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 6 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles