MTF D063-4-22-30 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Artikelnummer: 3346932
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346932
EAN/GTIN 7291075377316
Nummer fabrikant 3346932
L-nummer L24090 142

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraadfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, snijdiameter (DC) 63 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles