HCR D250-QF IC908 Ball Nose Inserts with 2 Straight Tangent Cutting Edges (Fully Effective) for Cavity Profiling and Shouldering

Artikelnummer: 5604248
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604248
EAN/GTIN 7291075126402
Nummer fabrikant 5604248
L-nummer L23970 365

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 18,4 mm, dikte snijplaat (S) 5,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 12,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles