ICP 267 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Artikelnummer: 5508975
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508975
EAN/GTIN 7291075248722
Nummer fabrikant 5508975
L-nummer L24050 2444

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 26,7 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 26,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 26,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 10,99 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 26,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 15,07 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,08 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles