Nonius meetschuifhaak, 0-200 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 536-171
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
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 536-171
EAN/GTIN 4946368111247
Nummer fabrikant 536-171
L-nummer L40010 6413

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat met gehaakte meetpoten maakt het mogelijk de breedte van groeven te meten binnen boringen en uitsparingen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 200
Meetbereik: 0-200 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Massa: 335
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een doos