• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Passameter 75-100 mm

Artikelnummer: 523-144
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 523-144
EAN/GTIN 4946368401805
Nummer fabrikant 523-144
L-nummer L40010 1610
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Passameter kan worden omschreven als een instelbare keelmeter en biedt de volgende voordelen: Ideaal voor seriemeting van rotatiesymmetrische onderdelen zoals assen, assen etc. maar ook voor dikte- en lengtemetingen. Aanpassing gebeurt bijv. via meetblokjes. Terugtrekhendel in ideale positie.

Kenmerk:

  • Aambeeld Hub: 2 mm
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Vlakheid: 0,3 μm
  • Afmetingen: 0,342 X 0,216 X 0,046 M
  • Meetbereik: 75 - 100
  • Meetvlakken: Met hardmetaal bekleed, zeer fijn gelapt, ∅ 10,8 mm
  • Meetkracht: 5-10
  • Meetspindel: ∅ 10,8 mm
  • Parallelliteit: 1 μm
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0,4 µm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan