• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Randapparatuur voor gegevensoverdracht, Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten: 1

Artikelnummer: 498904 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal aantal aan te sluiten meetinstrumenten Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal Digimatic-ingangen 1
Aansluiting ingang Opto-RS ja
Aantal USB-uitgangen 1
Aansluiting voetschakelaar ja
Producttype Gegevensinterface

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498904 1
EAN/GTIN 2050001958747
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 SÜßEN, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het aansluiten van meetinstrumenten met Digimatic-gegevensuitgang via USB-aansluiting op een pc. De USB-kabel kan ook voor de stroomaansluiting worden gebruikt. De bestandsoverdracht kan softwaregestuurd, via de gegevenstoets op de interface of het meetgereedschap, of optioneel via een voetschakelaar plaatsvinden. Naderhand uitbreiden van de apparaten mogelijk.
Randapparaat voor gegevensoverdracht voor meetmiddelen met Digimatic- en Opto-RS-interface.

Levering:

Inclusief USB-kabel voor aansluiting op de pc.

Accessoires:

voetschakelaar nr. 498903.
Adapterkabel voor het aansluiten van meetmiddelen met Opto-RS-interface nr. 498908, set voor het aansluiten van RS232 op pc inclusief netadapter en aansluitkabel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan