Pneumatische remontluchtingsset

Artikelnummer: 4969-1/3
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
Artikelnummer 4969-1/3
EAN/GTIN 4000896149445
Nummer fabrikant 4969-1/3
L-nummer L60140 2028

Omschrijving

Omschrijving:

  • Remontluchtingsapparaat voor het afzuigen van remvloeistof bij de wielremcilinders/remzadels
  • Ook geschikt voor ABS-installaties (Opgelet: Informatie van fabrikant in acht nemen)
  • Geïntegreerd Venturi-systeem creëert door middel van perslucht een vacuüm waarmee het remsysteem wordt ontlucht
  • Inclusief universele rubberen nippel voor alle voertuigen
  • Transparante remontluchtingsslang dient voor de visuele controle
  • Luchtverbruik 180 l/min./werkdruk 6 tot 8 bar
  • Inclusief contrastekker, nominale breedte 7,2
  • Inhoud:
    1 remontluchtingsapparaat (reservoirvolume 0,75 l)
    1 navulreservoir met vaste steun
    1 reservoir met instelbare steun (reservoirvolume elk 1 liter)
  • Nettogewicht (kg): 1.19 kg
  • Aantal gereedschappen: 3