• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Digitale hardheidsmeter Shore D, Type: D

Artikelnummer: 495004 D
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 94,20 / st.
  • € 105,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: USB-interface
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testverloop Shore D
Artikelomschrijving producent 30-210
Aansluiting USB-interface
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Hardheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 495004 D
EAN/GTIN 2050001672049
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Omschrijving

Uitvoering:

shore-hardheidsmeter voor het bepalen van de hardheid volgens Shore A of D conform DIN ISO 7619-1 (vervangt DIN 53505) en ASTM D 2240. Robuuste, handzame aluminiumbehuizing.
Contrastrijk, helder grafisch led-display. Geheugen voor 100 meetwaarden met datum en tijd. USB-aansluiting voor pc en lader.

Toepassing:

Shore D: hardrubber, harde kunststoffen, acrylglas, resopal, versterkte thermoplasten, vinylplaten, polystyreen, aandrukrollen.

Accessoires:

meetzuil nr. 495016. Testblokken voor controle op aanvraag.
Aanvullend gewicht nr. 495018.
Software voor het maken van testrapporten, statistieken en grafische weergave op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan