• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ABC MAHDR-L-XL-JHP Gereedschappen voor Index ABC Speedline met interne koelmiddeltoevoer voor Modular-Grip-XL-adapter

Artikelnummer: 4713339
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4713339
EAN/GTIN 7291075399844
Nummer fabrikant 4713339

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder

Kenmerk:

  • Breedte van het lichaam (WB): 91,5 mm
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 44,55 mm
  • Functionele breedte (WF): 17 mm
  • Hoogte as (H): 56 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 36,24 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan