ABC MAHDR-L-XL-JHP szerszámok Index ABC Speedline-hez, belső hűtőfolyadék-átadással, Modular-Grip-XL-adapterhez

Cikkszám: 4713339
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4713339
EAN / GTIN 7291075399844
Gyártó száma 4713339

Leírás

Leírás:

Vágószerszám-tartó

Jellemző:

  • Testszélesség (WB): 91,5 mm
  • Irány (HAND): Bal kéz
  • Funkcióhossz (LF): 44,55 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 17 mm
  • A tengely magassága (H): 56 mm
  • Szerszám összeszerelési hossza (LTA): 36,24 mm