• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Houten duimstok wit, Lengte: 2m

Artikelnummer: 465960 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6.151 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG III

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG III
Aantal delen 10
Lengte 2 m
Breedte 16 mm
Dikte 3,3 mm
Producttype Duimstok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 465960 2
EAN/GTIN 4007368119999
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Schaalverdeling mm (onder en boven). Goed afleesbare schaalverdeling. Decimale getallen rood. Nauwsluitende delen van hoogwaardig beukenhout.
Houten duimstok met scharnierplaatjes van versterkte kunststof, geïntegreerd hoekschema en doorlopende rechte rand voor het afschrijven.