Uitvoering:
Uiterst nauwkeurige, zeer robuuste, handmatig verstelbare hoogtemeters. Voor het meten van hoogte- en verschilmaten, diameters, boringsafstanden en groefbreedtes etc. Dynamisch aftasten van het werkstuk met steeds gelijke meetkracht. Eenvoudige bediening dankzij grote cijferweergave en symbolen voor meetfuncties. Zeer ongevoelig voor vaste en vloeibare verontreinigingen. Voorzijde van het paneel IP65-beschermd.
Luchtkussen voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven. Configuratie voor registratie van afwijkingen van de rechthoekigheid en parallelliteit.
Functie:
IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
Toepassing:
bijzonder geschikt voor het gebruik in de productie.
Levering:
Basisapparaat met bedieningspaneel, standaardmeetinsert met HM-kogel ⌀ 5 mm, netadapter 110 − 240 V, oplaadbare PB-accu. SCS-kalibratiecertificaat.
Accessoires:
diverse speciale accessoires op aanvraag leverbaar, meettasterset nr.
445266 en nr.
445267.
Let op:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.