RM-SET.5000H6B-B-C625S Enkelzijdig inzetbare ruimers voor blinde gaten

Artikelnummer: 4445459
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445459
EAN/GTIN 7291075224566
Nummer fabrikant 4445459
L-nummer L24220 133

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Reaming Tools, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC) 1/2″, Insert Seat Size Code (SSC) 3,0, totale lengte (OAL) 5,31″, bruikbare lengte (LU) 3,35″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Snijdiameter (DC): 1/2″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,67″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 3.0
  • Totale lengte (OAL): 5,31″
  • Schachtlengte (LS): 1,77″
  • Bruikbare lengte (LU): 3,35″

Geschikte producten

Inserts