• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Precisie-hoogteafschrijfapparaat, Afschrijfhoogte: 200mm

Artikelnummer: 443500 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 39,70 / st.
  • € 64,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijfhoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Afschrijfhoogte 200 mm
Nonius 1/50 mm
Maximale afwijking 0,03 mm
Zuildoorsnede 20×6 mm
Meettechniek analoog
Voetlengte 100 mm
Voetbreedte 65 mm
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 443500 200
EAN/GTIN 4946368091303
Nummer fabrikant 506-207
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zware voet met geslepen zool, liniaal gehard en geslepen. Alle afleesoppervlakken zijn spiegelvrij verchroomd. Scherpe, diepzwarte afleesschaal. Met fijninstelling. Licht verhoogde liniaalkanten voorkomen dat de slede de schaalverdeling beschadigt. Aflees-/nulwaarde en afschrijfnaald zijn op de zool van de voet afgestemd (afschrijven mogelijk vanaf ‘0’). Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. De afschrijfnaald is HM-uitgerust.