{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Aflezing | 0,001 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Afwijkingsmarge fe | 10 µm | |
| Meetwaarde-omkeerbereik fu | 5 µm | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-interface | |
| Zwenkbereik | 2×110 graden | |
| Meetkracht | 0,06 N | |
| Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Producttype | Zwenktaster |
| Artikelnummer | 436506 2,2/45 | |
| EAN/GTIN | 4059192074081 | |
| Nummer fabrikant | 4306140 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |