• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Precisie-binnenmeetgereedschap, Meetbereik: 18-35mm

Artikelnummer: 435190 18-35
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 73,80 / st.
  • € 39,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 18 mm - 35 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok 1 µm
Meetdiepte 146 mm
Aantal tasters 9
Aantal meetschijven 2
Centreerschotel breedte 14,5 mm
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 435190 18-35
EAN/GTIN 4045197726377
Nummer fabrikant 435190 18-35
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichte, stabiele uitvoering met CFK-elementen, waardoor een geringere thermische uitzetting en verhoogde corrosiebescherming wordt behaald. Handbescherming aan de gereedschapshouder vermindert bovendien temperatuurinvloeden. Nauwkeurige, lichtlopende overbrenging van de tasterweg via bochtensegment. Via vaste tasters met geharde stalen kogel instelbaar op verschillende ⌀.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de ⌀, rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet in houten box (zonder meetklok).

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434671, linksom draaiende meetklok 434807 gr. 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Tip:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 gr. 10 of meettaster nr. 434900 gr. 16 nodig.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Alleen gebruiken bij stilstaande machines.
  • Te gebruiken met (fijn-)meetklokken of elektrische meettasters met spanschacht Ø 8 h6.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen originele reservedelen en slijtdelen gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan