• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Precisie-binnenmeetgereedschap voor blindgatboringen SS, Meetbereik: 20-50mm

Artikelnummer: 435120 20-50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 39,10 / st.
  • € 73,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 20 mm - 50 mm
Meetbereik schuifmaten 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
Meetdiepte 77 mm
Afstand tot gatbodem h 1,5 mm
Aantal schuifmaten 3
Centreerschotel breedte 18 mm
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 435120 20-50
EAN/GTIN 2050001037817
Nummer fabrikant 14000000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de Schwenk-uitvoering. Schwenk blindgat SS. Voor het meten van blindgatboringen en centreerkragen. Schuifmaat en beweegbare taster HM-uitgerust.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap zonder afleesinstrument en instelringen.

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434671, linksom draaiende meetklok 434807 gr. 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Tip:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan