Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Digitale diepteschuifmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 418686 150

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 418686 150
Nummer fabrikant 418686 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display met 8,5 mm hoge cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen ⌀ 1,5 mm, 5 mm lang.

Uitvoering - afbeelding:

Extra brug nr. 41 8610
Meetinsert nr. 41 8630

Levering:

Inclusief 1 batterij nr.081560 maatCR2032.

Accessoires:

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.
Signaalkabel nr. 498940.

Downloads en documenten

Geschikte producten