Vijlbladhouder type 296 350 mm voor platstompe vijlbladen, ergonomisch gevormd

Artikelnummer: 4007220015902
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220015902
EAN/GTIN 4007220015902
Nummer fabrikant 13203350
L-nummer L51060 654

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt houders voor verschillende vijlen en vijlbladen aan. Het PFERD-programma omvat riffelvijlhouders, verstelbare houders voor carrosserievijlen en houders voor vijlbladen, hardmetalen vijlen en handschrapers. De herbruikbare, ergonomisch gevormde vijlhouder voor optimale vijlgeleiding en goede werkresultaten. Kan voor carrosserievijlbladen gebruikt worden. Verkrijgbaar in twee verschillende lengtes voor alle gefreesde PFERD-vijlbladen.

Kenmerk:

  • PFERD type: 296 a
  • Geschikt voor lengte [mm]: 350 mm

Voordeel:

  • Snel wisselen van gereedschap zonder speciaal gereedschap.
  • Handig ontwerp.

Toepassing:

Type aandrijving: Handmatig gebruik

Materiaal:

Snelle gereedschapswissel zonder speciaal gereedschap.
Handig ontwerp.

Geschikte producten

Accessoires