Hoge moer M30

Artikelnummer: 375385 M30
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 6330B
Schroefdraad M30
Totale lengte 45 mm
Sleutelwijdte SW 46 mm
Hoekmaat e 51,3 mm
Kraag-⌀ 58 mm
Flenshoogte 8 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375385 M30
EAN/GTIN 4020772082475
Nummer fabrikant 82479

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge moer (hoogte = 1,5 d) met een vlak uiteinde voor het afsteunen op onderlegschijven nr. 375340 en een kogelvormig uiteinde voor het afsteunen in conische zitting nr. 375355 D of nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.
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
    Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen