Ecrou M30

Réf.: 375385 M30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6330B
Filetage M30
Longueur totale 45 mm
Ouverture de clé 46 mm
Sur angle e 51,3 mm
⌀ embase 58 mm
Hauteur embase 8 mm
Type de produit Ecrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375385 M30
EAN / GTIN 4020772082475
Réf. fabricant 82479

Description

Exécution:

Ecrous (= hauteur 1,5 d) avec une extrémité plate pour un appui sur les rondelles 375340 et une extrémité conique pour un appui dans les rondelles à portée conique 375355 D ou 375360 G.

Norme:

DIN 6330 B

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.
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
    Filetage Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier