Modulaire machineklem, lang, Bekbreedte A: 125mm

Artikelnummer: 362105 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Gerardi 125
Bekbreedte A 125 mm
Gewicht 18,3 kg
Totale lengte L 520 mm
Spanbereik b 320 mm
Hoogte basisdeel G 40 mm
Bekhoogte C 40 mm
Pasgroef langs l 16 mm
Pasgroef dwars n 16 mm
Maximale spankracht bij 60 Nm 25 kN
Kleurcode voor bijpassende accessoires Gerardi 125
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362105 125
EAN/GTIN 2050001774262
Nummer fabrikant 3.22.10000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
  • Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
  • Machineklem met neertrekbekken.
  • Inzetgehard HRC 60.
  • Parallelliteit 0,02 mm.

Levering:

Inclusief neertrekbekken, 1 werkstukaanslag, 2 T-groefstukken nr. 362160 gr. 16/16, 1spansleutel, 1 sleutel met dwarsgreep.

Tip:

andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.