C4 SDNCN-00050-11 Screw Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance Angle

Artikelnummer: 3602471
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602471
EAN/GTIN 7291075201765
Nummer fabrikant 3602471
L-nummer L24230 182

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 50 mm, totale lengte (OAL) 74 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 50 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC.. 11T3
  • Totale lengte (OAL) 74 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles