Neertrekbek, Bekbreedte: 120mm

Artikelnummer: 360114 120
Korting
€ 593,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 120 mm
Spankracht 10 kN; 20 kN; 30 kN
Draaimoment 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
max. slag 4 mm
Spanschroef SW 8 mm
Schroef SW1 4 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360114 120
EAN/GTIN 4045197555410
Nummer fabrikant 360114 120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

draaimoment en spankracht zijn standaardwaarden en alleen een aanknopingspunt (afhankelijk van materiaal).