• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Onderbouwkast voor instelapparaat, Breedte: 1500mm

Artikelnummer: 354767 1500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Werkbank hoogte: 840
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank hoogte 840 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Hoogte 840 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Producttype Onderbouw

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354767 1500
EAN/GTIN 4062406294922
Nummer fabrikant 354767 1500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van gelast plaatstaal met werkblad van Eluplan donkergrijs, kanten voorzien van 3 mm dik grafiet. Inclusief GARANT-sluitsysteem.

T.b.v.:

Instelapparaat nr. 354760 en 355010.

Kleur:

Romp RAL 7035, lichtgrijs, lades RAL 7016, antracietgrijs.

Tip:

Voor kleurverandering door zonlicht of andere lichtbronnen worden geen garantieclaims geaccepteerd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan