• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tussenstuk MLA, M3 − 12, Lengte: 50mm

Artikelnummer: 338140 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 50 mm
Voor snijbereik M3 − 12
Buiten-⌀ D 23 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 338140 50
EAN/GTIN 4045197343239
Nummer fabrikant 338140 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het verlengen van basisverlengstukken op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Basisverlengstukken MLA, nr. 338130.
Snelwisselhouder ER16.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan