Tussenstuk MLA, M3 − 12, Lengte: 25mm

Artikelnummer: 338140 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 25 mm
Voor snijbereik M3 − 12
Buiten-⌀ D 23 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 338140 25
EAN/GTIN 4067263843511
Nummer fabrikant 338140 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het verlengen van basisverlengstukken op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Basisverlengstukken MLA, nr. 338130.
Snelwisselhouder ER16.