AV-D2.00-7D-C Trillingsdempers met doorlopende koelvloeistof voor verwisselbare draaikoppen

Artikelnummer: 3373153
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie Straight Shank
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3373153
EAN/GTIN 7291075395822
Nummer fabrikant 3373153
L-nummer L23990 1492

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaien Gereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 2″, totale lengte (OAL) 20.74″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Totale lengte (OAL): 20,74″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Straight Shank" Bekijk alles