MTE D0.62-1-C.500C-14 Indexeerbare draadsnijtandfrezen met hardmetalen schachten

Artikelnummer: 3346924
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346924
EAN/GTIN 7291075377651
Nummer fabrikant 3346924
L-nummer L24090 317

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,62″, totale lengte (OAL) 7,05″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,62″
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,551″
  • doorlating (NOF): 1
  • totale lengte (OAL): 7,05″
  • schacht type: Round

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles