• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

AV-D60-7D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Artikelnummer: 3331849
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3331849
EAN/GTIN 7291075365238
Nummer fabrikant 3331849
L-nummer L23990 453

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm, totale lengte (OAL) 633 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 633 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan