F92ST D2.00-05-.75-12-C 92° zijwaartse insteekfrezen, gebruikt met SEKT 43 AFR Snijplaten

Artikelnummer: 3198754
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3198754
EAN/GTIN 7291075223361
Nummer fabrikant 3198754
L-nummer L23980 1605

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body diameter (BD) 1,772″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 5, Diepte van de snede maximum (APMX) 0,252″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 5, totale lengte (OAL) 1,575″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,772″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • -snijpunten (CICT): 5
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,252″
  • Face effectieve snijrand telling (ZEFF): 5
  • totale lengte (OAL): 1,575″

Geschikte producten

Inserts