{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
VDI-grootte | 40 | |
⌀ D1 | 40 mm | |
⌀ D2 | 70 mm | |
Lengtecompensatie druk | 4 mm | |
Lengtecompensatie trek | 12 mm | |
Lengte L | 73 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 319793 40 | |
EAN/GTIN | 4062406239855 |