• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Eco-afsteekzwaardhouder Type 1, Uitvoering: RR

Artikelnummer: 319140 RR
Korting
€ 300,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitvoering Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte B 67 mm
Hoogte H1 14,5 mm
Hoogte H2 65 mm
Radius R1 117 mm
Radius R2 50 mm
Uitvoering RR
Producttype Afsteekhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319140 RR
EAN/GTIN 4045197781048
Nummer fabrikant 319140 RR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke constructie in 4 uitvoeringen en 180° verdraaid monteerbaar voor normaal gebruik of omgekeerd gebruik (boven het hoofd). Optimale gereedschapcombinatie voor af- en insteekbewerkingen tussen of nabij de hoofd- en tegenspindel bij een minimale uitsteeklengte.

Toepassing:

Voor gebruik op sterrevolvers en in freesspindels van draai- en freesbewerkingscentra.
Voor het inzetten van Eco-steekzwaarden nr. 273864273866, nr. 273562 en 273564.

Tip:

Koelmiddeloverdracht aan de zijkant voor ECO-steekzwaard.
Uitvoering RR en LR voor het gebruik van steekzwaard nr. 273864. Uitvoering RL en LL voor steekzwaard nr. 273865. Uitvoering RR en LL voor steekzwaard nr. 273866.
Geschikte spanklemstukken nr. 279840 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reserveonderdelenlijst.
De steekbeitelhouders nr. 273562 en 273564 kunnen alleen op de houders RR en LL worden gebruikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan